Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox Key Box H202xB157xT75mm schwarz Stahlbl.Anz.Hak.15 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000291950
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB15S
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung Weitere technische Eigenschaften: · Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Haken:
15
Breite:
157 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Stahlblech
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten burgwächter für 15 schlüssel, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, Schließzylinder, Schlüsselbords, Schlüsselboxen, Schlüsselkästen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 22,57*
€ 29,57*
1
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 29,89*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 23,36*
€ 30,32*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 33,11*
Lager 1736
15
1
€ 4,99*
ab € 26,13*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,72*
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 100,08*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,39*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 141,94*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,77*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 65,18*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 245,17*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 258,20*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 251,40*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 377,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 26,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 22,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 89,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
6750/72
ab € 63,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.