Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Handgelenkauflage 9182801 466x86x16mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187238490
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9182801
EAN/GTIN:
     0043859536511
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Der ergonomische Health-V™-Kanal, entwickelt von Fellowes, trägt dazu bei, den Druck auf das Handgelenk zu mindern und somit das Risiko eines Karpaltunnelsyndroms zu verringern. Die Memory Foam-Unterstützung passt sich dem Handgelenk an und sorgt für individuellen Komfort. Eingearbeiteter antibakterieller Microban® Schutz bekämpft schädliche Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Akkreditiert durch FIRA International, eine unabhängige Ergonomie Akkreditierungsstelle. Weicher, atmungsaktiver Jersey-Bezug.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Health-VT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage Health-VT
Biozid-Produkt:
Ja
Maße:
26,36 x 1,59 x 8,57 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Lycra
Ausführung des Füllmaterials:
Memoryschaum
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage schwarz, handgelenkauflage für tastatur, Gelenkauflagen, Handauflagen, Handballenauflagen, Handgelenkauflagen, Handgelenkentlastung, Handgelenkschoner, Handgelenkstützen, Tastaturhandgelenkauflagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 11,83*
€ 16,66*
1
€ 6,78*
ab € 11,90*
€ 16,78*
1
€ 5,50*
ab € 11,69*
€ 17,36*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 12,48*
€ 17,40*
5 Tage
4
1
€ 1,00*
ab € 18,68*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,83*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,50*
Zubehör
Fellowes
91137
ab € 13,24*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,15*
Zubehör
Fellowes
91437
ab € 10,43*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,67*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.