Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Fußstütze Hana 8055801 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-191008801
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8055801
EAN/GTIN:
     043859739141
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fellowes fußstütze
Die Fußstütze bewegt sich mit dem Nutzer und fördert die Bewegung in den Füßen, um die Durchblutung und den Komfort im Rücken zu verbessern. Mühelose freihändige Höheneinstellungen in 2 Stufen zur Verwendung im Sitzen und im Stehen. Zwei Spannungseinstellungen zur Einstellung der Bewegungsempfindlichkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HanaT Series
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze HanaT Series
Maße:
45 x 17,48 x 36 cm (B x H x T)
Höhe des Verstellbereichs:
Sitzen: 11,4-16,5, Stehen: 19,1-21,6 cm
rutschfest:
Ja
Werkstoff:
Aluminium/Holz
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze weiß, Fußbank, Fußbänke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 127,01*
€ 6,78*
ab € 104,15*
€ 127,02*
€ 5,95*
ab € 108,32*
€ 131,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,73*
€ 138,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,14*
€ 141,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8065801
ab € 83,06*
Ähnlich
Fellowes
8055701
ab € 83,12*
Ähnlich
Fellowes
8055201
ab € 104,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.