Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor Handschuh black touch 2450-10 gr/sw Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195087510
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450-10
EAN/GTIN:
     4031301022725
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform, sehr elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiv. Strickbund: ca. 15 Gauge (1,449 mm). Materialstärke Handfläche: ca. 0,20 mm.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BLACK TOUCH®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe BLACK TOUCH®
Produktverwendung:
Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Agrarwirtschaft
Handschuhgröße:
10
silikonfrei:
Ja
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 13594:2015
Werkstoff:
Nylon/Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril
Farbe:
grau/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
984
12
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,48*
4 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,56*
Lager 1682
141
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,97*
18 Tage
59
12
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,08*
1
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.