Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Fineliner 911 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302014750
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9113
EAN/GTIN:
     4004675091130
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Für feine und exakte Schrift.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topliner 911
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Topliner 911
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
TOPLINER 970
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber blau 0,4 mm, feinliner blau, feinliner 0,4 mm, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,21*
9 Tage
3032
10
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Lager 1682
703
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.