Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Topliner blau
Fineliner Topliner blau
Fineliner Topliner blau
Fineliner Topliner blau
Fineliner Topliner blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA737972
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9113
EAN/GTIN:
     4004675091130
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Mit auswechselbarer EuroTintenmine TOPLINER 970.
  • Die Spitzenfassung aus Edelstahl sorgt für gleichbleibend feine Schrift,
  • ca. 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Mine austauschbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar
Bruttogewicht:
0.01 kg
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
970
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, feinschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,18*
1 Tag
1088
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,39*
Lager 467
61
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,47*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,56*
1 Tag
762
1
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.