Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Tintenroller EYE micro UB-150 148021 0,2mm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303001430
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     148021
EAN/GTIN:
     4902778913789
Suchbegriffe:
Rollerball
Schreibgeräte
Stifte
Tintenfeinschreiber
Perfekt in Design und Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EYE micro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller EYE micro
Strichstärke:
0,2 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tintenroller, Tintenschreiber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
157
1
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,78*
1 Tag
157
1
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,79*
1 Tag
37
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,80*
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,84*
Lager 1682
474
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
148051
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148099
ab € 1,08*
Ähnlich
Uni-Ball
140521
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.