Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Castell Textmarker Textliner 154647 metallic ice blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304016355
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154647
EAN/GTIN:
     4005401546474
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Der Textliner 46 Metallic überzeugt mit seiner schimmernden Tinte und macht Ihre Texte durch funkelnde Effekte besonders. Dank der langlebigen Spezialspitze können Textpassagen ganz individuell und präzise in unterschiedlichen Strichbreiten hervorgehoben werden. Doch nicht nur Texte können mit dem Textmarker gestaltet werden, sondern auch als Kreativmarker ist er vielseitig einsetzbar und sorgt für tolle Effekte in Ihrem Bullet Journal. Ideal für alle gängigen Papiere (nicht deckend).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textliner 46 Metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textliner 46 Metallic
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
eisblau
Ausführung der Farbe:
eisblau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
eisblau
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, wäschemarker blau, permanent marker, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 1,01*
2 Tage
76
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,09*
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,13*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,18*
3 Tage
76
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154691
ab € 0,58*
Sonstiges
Faber-Castell
154650
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154673
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154626
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154639
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154678
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
154661
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.