Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304022460 Herst.-Nr.: 648/43 EAN/GTIN: 4006381582483 |
| |
|
| | |
| Der STABILO MARKdry ist ein Marker mit dicker Buntstiftmine für Whiteboards und Flipcharts. Er schreibt auf Papier sowie glatten Oberflächen, von welchen er auch trocken oder nass abwischbar ist ohne Spuren zu hinterlassen. Dank der robusten XXL-Mine mit sattem Abstrich bleibt die Farbe bis zum letzten Strich intensiv. Der STABILO MARKdry ist holzgefasst und jederzeit einsatzbereit, ohne auszutrocknen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MARKdry | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard-/Flipchartmarker MARKdry | Biozid-Produkt: | Nein | Schreibfarbe: | grün | Ausführung der Farbe: | grün | Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | grün/weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, trockenmarker grün, trockenmarker stabilo, trockenmarker, Marker, Tafelzubehör, Wandtafelzubehör, Whiteboard-/Flipchartmarker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,24* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 2,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,35* | € 3,61* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,37* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|