| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304031699 Herst.-Nr.: 4-1200-6-S999 EAN/GTIN: 4057305029676 |
| |
|
| | |
| Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 1200 colourpen | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fasermaler 1200 colourpen | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | honigmelone, kirschblüte, beerig lavendel, apfelsorbet, süße minze, silbergrau | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Spitze: | Rundspitze | Spitze druckgesichert: | Ja | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Nein | wasserfest: | Nein | auswaschbar: | Nein | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Spitze: | Faser | Schaftfarbe: | schwarz | Anzahl der Farben: | 6 Farben | Packungsmenge: | 5+1 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, fineliner 1mm edding, feinliner edding, feinliner sortiert, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,89* | € 4,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 4,92* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 5,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,94* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,02* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,49834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|