Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler edding 1200 VE=6 Stück/6 Farben Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fasermaler edding 1200 VE=6 Stück/6 Farben Blister
Fasermaler edding 1200 VE=6 Stück/6 Farben Blister
Fasermaler edding 1200 VE=6 Stück/6 Farben Blister
Fasermaler edding 1200 VE=6 Stück/6 Farben Blister
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1200-6-S999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-6-S999
EAN/GTIN:
     4057305029676
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier
  • Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm
  • Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier
  • Die Faltschachtel enthält die Farben apfelsorbet, süße minze, honigmelone, kirschblüte, beerig lavendel und silbergrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Die Farben vom e-55, e-1200, e-1300 und e-1340 sind perfekt aufeinander abgestimmt, ergänzen sich und sind damit besonders gut kombinierbar.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0605 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
6 Farben
Farbname:
apfelsorbet, süße minze, honigmelone, kirschblüte, beerig lavendel und silbergrau
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
apfelsorbet, süße minze, honigmelone, kirschblüte, beerig lavendel und silbergrau
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner 1mm edding, feinliner edding, feinliner sortiert, 1200, Faserstift, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,89*
€ 4,90*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,92*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 5,09*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 5,18*
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 5,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,47834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4085-5
ab € 9,69*
Ähnlich
edding
4-7-5-S1099
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.