Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Fineliner 3615 0,4mm metallgefasste Spitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304219260
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3615
EAN/GTIN:
     4003630022745
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Durch die metallgefasste Schreibspitze liegt der Stift immer gut in der Hand und sorgt für ein langes Schreibvergnügen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Griffzone:
sechskant
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Kappenfarbe:
grün
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber soennecken grün, feinliner grün, feinliner 0,4 mm, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1045
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,45*
€ 7,95*
ab € 0,23*
€ 0,47*
1 Tag
1000
€ 9,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-88004
ab € 0,27*
Ähnlich
edding
4-89004
ab € 0,28*
Ähnlich
Pelikan
943191
ab € 0,24*
Ähnlich
STABILO
88/36
ab € 0,40*
Ähnlich
STABILO
88/43
ab € 0,42*
Ähnlich
STABILO
88/53
ab € 0,42*
Ähnlich
STABILO
189/36
ab € 0,71*
Ähnlich
Pelikan
940528
ab € 1,11*
Ähnlich
Staedtler
334-5
ab € 0,50*
Ähnlich
Senator
S-064270V10004
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.