Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Topwriter 147 1472 0,6mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304219330
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     1472
EAN/GTIN:
     4004675014726
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum komfortablen und markanten Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topwriter 147
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Topwriter 147
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Material der Spitze:
Hartfaser
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
grün metallic
Schaftfarbe:
grün metallic
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner rot 0,6mm, feinliner rot, feinliner 0,6mm, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
57
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
2 Tage
28
1
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,71*
9 Tage
1259
10
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,73*
1 Tag
28
1
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
1
€ 7,95*
ab € 0,44*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.