Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025066015 Herst.-Nr.: SN1472 EAN/GTIN: 4004675014726 |
| |
|
| | |
| Faserschreiber Topwriter 147. Ausführung Spitze: Hartfaserspitze, 0,6 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, rot, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuseteile aus verdunstungsfreiem PP für lange Lagerfähigkeit. Komfortables und markantes Schreiben. Farbe der Kappe: grünmetallic. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: grünmetallic. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | ca. 0,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,37* | € 0,70* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,86* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,44* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|