Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-304221399 Herst.-Nr.: 351 B WP6 EAN/GTIN: 4007817314326 |
| |
|
| | |
| Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Lumocolor® 351 B | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker Lumocolor® 351 B | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 2-5 mm | Schreibfarbe: | rot, blau, grün, schwarz, orange, violett | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Spitze: | Keilspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte | Spitze austauschbar: | Nein | Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | abwischbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff, 97 % recycelt | Schaftfarbe: | weiß | Anzahl der Farben: | 6 Farben | Packungsmenge: | 6 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, staedtler lumocolor flipchart-marker farbsortiert 2,0 - 5,0 mm, flipchart marker, flipchart-marker set, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,58* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,60* | € 7,15* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 7,17* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,11* | € 7,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,11* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|