Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-351B-WP6 Herst.-Nr.: 351B-WP6 EAN/GTIN: 4007817314326 |
| |
|
| | |
| Whiteboardmarker 351B 6er Box Staedtler 351 B WP6, Keilspitze Produktinformation Der Whiteboardmarker Lumocolor von Staedtler ist trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan. Artikeldetails: 6 Marker in aufklappbarer Kunststoffbox je einmal rot, blau, grün, schwarz, orange und violett Keilspitze für Striche mit 2 mm oder 5 mm Strichbreite Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan Schnelltrocknend, geruchsarm Blockierte Spitze STAEDTLER Box, aufstellbar DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554) Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug Nachfüllbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, staedtler lumocolor flipchart-marker farbsortiert 2,0 - 5,0 mm, flipchart marker, flipchart-marker set |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,63* | € 7,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,97* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,97* | € 7,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,06* | € 7,79* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,54* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,92334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|