Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Soennecken Boardmarker 3120 1,5-4mm Rundspitze rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-304361530
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
3120
EAN/GTIN:
4003630142993
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas, Porzellan oder Emaille.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Strichstärke:
1,5-4 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Mechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Griffzone:
rund
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Art der Verpackung:
Etui
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen.
Sicherheitshinweise:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
... >
Schreiben & Korrigieren
>
Marker/ Textmarker
>
Whiteboardmarker
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
soennecken boardmarker 1,5-4mm
,
flipchart marker
,
flipchart-marker rundspitze
,
Marker
,
Markierungsstifte
,
Präsentationsmarker
,
Schreibgeräte
,
Stifte
,
Tafelmarker
,
Tafelstifte
,
Wandtafelzubehöre
,
Whiteboardstifte
,
Whiteboardzubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,38*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Board-Marker Maxx 290, nachfüllbar, 2-3 mm, rot
Schneider
129002
ab € 0,71*
Ähnlich
edding 250 Whiteboardmarker rot
edding
4-250002
ab € 1,27*
Ähnlich
edding 360 Whiteboardmarker rot
edding
4-360002
ab € 0,67*
Ähnlich
edding 363 Whiteboardmarker rot
edding
4-363002
ab € 0,75*
Ähnlich
Legamaster TZ1 Boardmarker rot
Legamaster
7-110002
ab € 1,30*
Ähnlich
Lumocolor® whiteboard compact 341 Whiteboard-Marker rot
Staedtler
341-2
ab € 0,78*
Ähnlich
Lumocolor® whiteboard marker 351 mit Rundspitze, Einzelprodukt rot
Staedtler
351-2
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen