Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 363 Whiteboardmarker rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 363 Whiteboardmarker rot
edding 363 Whiteboardmarker rot
edding 363 Whiteboardmarker
edding 363 Whiteboardmarker rot
edding 363 Whiteboardmarker
edding 363 Whiteboardmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304063230
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-363002
EAN/GTIN:
     4004764000319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 29/363 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764000319
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Artikelbezeichnung:
edding 363 Whiteboardmarker rot
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
224000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Rot
Strichstärke:
1-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
179
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,38*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,41*
3 Tage
518
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 5,33*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,31*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,12*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,76*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,11*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.