Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche 00012219 hk innen 215x340mm ws 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327016501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00012219
EAN/GTIN:
     4026283053317
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Innen wasserabweisend, verschweißte Nähte, zusätzlicher Clip-Verschluss möglich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Typbezeichnung:
W/16
Innenmaße:
220 x 340 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 350 mm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
20 g
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,45*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 14,77*
€ 20,46*
€ 7,95*
ab € 15,33*
€ 21,74*
1 Tag
26
€ 20,00*
ab € 14,71*
€ 22,66*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UPM
8085A80S
ab € 613,36*
Zubehör
TNC
8247A80S
ab € 817,13*
Zubehör
k.A.
8104A80S
ab € 557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.