Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.03 C4 Vollpappe weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-327037701
Hersteller:
Dinkhauser
Herst.-Nr.:
CP 012.03
EAN/GTIN:
4033657120308
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kantenschutz. Bedruckt ein idealer Werbeträger. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Rigid
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Rigid
Maße:
235 x 310 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
76 g
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Vollpappe
recycelbar:
Ja
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
... >
Kleben & Versenden
>
Versandmittel
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papprückwand-Versandtasche
,
Papprückwandtasche
,
Papprückwandversandtasche
,
Video-Versandbox
,
Video-Versandkarton
,
Video-Versandschachtel
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
kartonversandtasche a4 weiß
,
kreuzverpackung
,
wickelverpackung weiß
,
Briefumschlag
,
Briefumschläge
,
Kuverts
,
Umschlag
,
Umschläge
,
Versand
,
Versandbriefe
,
Versandhüllen
,
Versandkuverts
,
Versandmittel
,
Versandtaschen
,
Versandumschlag
,
Versandumschläge
,
Versandverpackungen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
100
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 2607
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Lager 1682
1 Tag
5381
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,68*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß
Dinkhauser
CP01201
ab € 0,22*
Sonstiges
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß
Dinkhauser
CP012.07
ab € 0,49*
Sonstiges
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß 20 Stück(e)
Dinkhauser
CP 012.02
ab € 0,24*
Sonstiges
ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.05 C4 Vollpappe weiß
Dinkhauser
CP 012.05
ab € 0,34*
Sonstiges
ColomPac Versandtasche Rigid CP 012.06 B4 Vollpappe weiß
Dinkhauser
CP 012.06
ab € 0,41*
Sonstiges
Versandtasche Vollpappe CPO12 ColomPac® CP 012.04, A4+, 250mm breit, 353mm hoch, HK, weiß
Dinkhauser
CP 012.04
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen