Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Versandtasche 00011784 B4 250x353mm hk 55g ws 100 St./Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327038401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011784
EAN/GTIN:
     4026283055359
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Tyvek® Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 55g/m² ohne Fadenverstärkung weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
55 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Ja
reißfest:
Ja
Gewicht:
55 g
Material:
Tyvek®
recycelbar:
Ja
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen posthorn, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,95*
ab € 0,4859*
€ 0,6671*
11 Tage
1300
100
€ 5,87*
ab € 0,517*
€ 0,6772*
100
€ 5,50*
ab € 0,533*
€ 0,722*
Lager 1682
2200
100
€ 5,95*
ab € 0,6082*
€ 0,7982*
2 Tage
1200
100
€ 4,95*
ab € 0,3933*
€ 0,817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,72376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 11,3646*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30001239
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.