Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Standascher DIABOLO 574 H 60cm Durchm. 40cm verzinkt +1,5kg Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-435003600
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     574
EAN/GTIN:
     4004133005747
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
APS Standascher DIABOLO 40 x 60 cm (Ø x H) inkl. 1,5 kg Sand Polypropylen/Metall, verzinkt schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DIABOLO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Standascher DIABOLO
Form:
rund
Maße:
40 x 60 cm (Ø x H)
Deckel vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
wetterfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1,5 kg Sand
Werkstoff:
Polypropylen/Metall, verzinkt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Standascher, stand-aschenbecher schwarz, kegel standascher, standaschenbecher rund, Abfallbehälter, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher, Mülleimer, Stapelascher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
268
€ 4,95*
ab € 44,54*
€ 59,84*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,19*
€ 61,84*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 61,86*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,16*
€ 65,66*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,35*
Sonstiges
k.A.
23033
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.