Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 574 Standascher -DIABOLO- Ø 40 cm, H: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 574 Standascher -DIABOLO- Ø 40 cm, H: 60 cm
APS 574 Standascher -DIABOLO- Ø 40 cm, H: 60 cm
APS 574 Standascher -DIABOLO- Ø 40 cm, H: 60 cm
Artikel-Nr.:
     9243-574
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     574
EAN/GTIN:
     4004133005747
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
PP, verzinktes Blech , inklusive 1,5 kg Sand
Weitere Informationen:
Breite:
40,5 cm
Höhe:
64,5 cm
Gewicht:
4,035 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Eisen, Polypropylen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
268
€ 4,95*
ab € 44,54*
€ 59,84*
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,19*
€ 61,84*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 61,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,16*
€ 65,66*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,88*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,35*
Sonstiges
k.A.
23033
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.