Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445005972
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445005972
EAN/GTIN:
     4003969962095
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Müllsack 55 x 85+20 cm (B x H) 70l Papier natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
55 x 85+20 cm (B x H)
Grammatur:
70 g/m²
Volumen:
70 l
nassfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
natronbraun
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,93*
€ 19,92*
Lager 1682
30
1
€ 5,95*
ab € 14,73*
€ 20,60*
3 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 23,31*
€ 32,14*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 23,26*
€ 33,11*
3 Tage
31
2
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 35,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445007300
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.