| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-445007300 Herst.-Nr.: 445007300 EAN/GTIN: 4003969023383 |
| |
|
| | |
| Müllsack Bio 20+16 x 36 cm (B x H) 10l Papier braun 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Bio | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Müllsack Bio | Maße: | 20+16 x 36 cm (B x H) | Volumen: | 10 l | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | braun | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, kompostbeutel papier, bio muellbeutel, kompostbeutel 10l, Abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,88* | € 1,47* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,47* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|