Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 30l 6mic grau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445011080
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445011080
EAN/GTIN:
     4003969090651
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack 50 x 60 cm (B x H) 6µm 30l grau 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
50 x 60 cm (B x H)
Dicke der Folie:
6 µm
Volumen:
30 l
Farbe:
grau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Abfallsäcke, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
514
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,92*
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,98*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weita
PAP12397
ab € 3,96*
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,72*
Ähnlich
Soennecken
445012401
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.