Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel universal 500x600mm 30l bedr. Banderole 5mic ws 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445012401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012401
EAN/GTIN:
     4003969090774
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit der Folie.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Maße:
50 x 60 cm (B x H)
Dicke der Folie:
5 µm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 30 l, abfallbeutel, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
323
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,98*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,03*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,72*
Ähnlich
Soennecken
445011080
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.