Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secolan Müllbeutel H1324 120l Zugband sw 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-445016090
Hersteller:
     Terdex
Herst.-Nr.:
     H1324
EAN/GTIN:
     4260123533342
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllsäcke sind sehr belastbar. Sie verbrennen rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Wasser und verhalten sich grundwasserneutral.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Maße:
70 x 100+5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
35 µm
Volumen:
120 l
Verschluss:
Zugband
Reißfestigkeit:
hoch
nassfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polyethylen, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
78
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,13*
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 4,14*
9 Tage
41
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,29*
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,44*
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011150
ab € 2,82*
Ähnlich
Emil Deiss
10213
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.