Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Select 1030806 3-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446006401
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1030806
EAN/GTIN:
     4000883005723
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Select 3-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Select
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Select
Anzahl der Lagen:
3-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 3 lagig fripa, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,29*
€ 6,52*
1 Tag
267
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,54*
Lager 1682
976
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,56*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,79*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,54* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 25,46*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,78*
Ähnlich
Sofidel
401977
ab € 2,96*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 18,76*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,20*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.