Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Select, 3-lagig, hochweiß, aus Zellstoff, 250 Blatt/Rolle, 8 Rol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fri1030806_a1.jpg
images/web_details/fri1030806_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI1030806
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1030806
EAN/GTIN:
     4000883005723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das hochweiße Toilettenpapier Fripa Select steht für die beste Wahl und Luxus, wenn ein maximaler Komfort gewünscht wird. Die innovative, doppelseitige Prägung ermöglicht nicht nur ein gutes Gefühl von Hygiene und Frische.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
3-lagig
Anreißer (Online):
Toilettenpapier Select, 3-lagig, aus Zellstoff, hochweiß, 250 Blatt
Aufzählung (Online):
3-lagig weiches Tissue-Toilettenpapier 100 % Zellstoff PEFC-Zertifiziert mit patentierter Doppelseitenprägung Blattformat: ca. 10 x 14 cm 8 x 160 Blatt Farbe: hochweiß
Kurzbeschreibung (Online):
Toilettenpapier Select, 3-lagig, hochweiß, aus Zellstoff, 250 Blatt/Rolle, 8 Rollen/Packung
Langbeschreibung (Online):
Das hochweiße Toilettenpapier Fripa Select steht für die beste Wahl und Luxus, wenn ein maximaler Komfort gewünscht wird. Die innovative, doppelseitige Prägung ermöglicht nicht nur ein gutes Gefühl von Hygiene und Frische.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toiletten-Papier, Klo-Papier, Klosettpapier, Klosett-Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
799
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,54*
3 Tage
160
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,58*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,83*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,84*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,30*
€ 7,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 3,84*
Ähnlich
Sofidel
401977
ab € 2,94*
Ähnlich
Metsä
11841
ab € 25,41*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 18,94*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,27*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.