Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Handtuchrolle M1 101221 75mx21,5cm 2lagig ws 11 Rl./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446011000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     101221
EAN/GTIN:
     7322540465389
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Das Aufwischen von Flüssigkeiten und das Abwischen der Hände erfordert strapazierfähige Putztücher. Unsere 2-lagigen Mehrzweck-Reinigungstücher sind stark, saugfähig und für beides geeignet. In Unternehmen kann diese vielseitige Papierrollen-Nachfüllung für gewerbliche Zwecke sowohl im Tork Innenabrollungsspender als auch im kompakten Tork Mini Innenabrollungsspender verwendet werden. Die einhändige Bedienung ist kinderleicht, während eine unbegrenzte Ausgabe dafür sorgt, dass die Benutzer beliebig viele Einmalputztücher entnehmen können. Dank der Tork Nachfüllanzeige können Sie den Wechsel der Wischtuchrollen im Voraus planen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher Advanced
Kompatibel mit:
M1-System
Maße:
21,5 cm x 74,9 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
saugfähig:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Tissue
Farbe:
weiß
Prägung vorhanden:
Ja
Anzahl der Abrisse je Rolle:
214 Bl./Rl.
Packungsmenge:
11 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bodentuch, Bodentücher, Putzlappen, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, Tuch, Tücher
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
11
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,6391*
€ 7,0491*
21 Tage
nicht lagernd
11
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,19364*
€ 7,97728*
2 Tage
825
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,48364*
€ 8,10364*
3 Tage
209
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,04546*
€ 8,95546*
Lager 1682
121
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,49546*
€ 10,60546*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Rollen
€ 10,60546*
€ 12,6205
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,11546*
€ 12,0374
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,49546*
€ 10,1096
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen
Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 116,66006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,36*
Zubehör
Tork
658008
ab € 34,02*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,85*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.