Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuchrolle Tork M1 – Innenabrollung Mini System Advanced Recycled


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5264703
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5264703
Artikel-Nr.:
     94QG7-5264703
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     101221
EAN/GTIN:
     7322540465389
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Tork Wischtuchrolle M1 – Innenabrollung Mini System Advanced 11 Stück. Blatt pro Rolle: 214. Breite: 140 mm. Durchmesser: 140 mm. Falzung: Zentralentnahme. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Herunterspülbar: Ja. Höhe: 215 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 75000 mm. Länge (m): 75 m. Marke: Tork. Material: Zellstoff. Recycled: Ja. Stärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
215 mm
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, WISCHPAPIER, REINIGUNGSTÜCHER, REINIGUNGSTUCH, WISCHTUCH, WISCHTÜCHER, UNIVERSALTUCH, UNIVERSALTÜCHER, WETTEX
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
880
11
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,6191*
€ 7,0391*
23 Tage
nicht lagernd
11
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,17364*
€ 7,93728*
Lager 94QG7
792
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,46364*
€ 8,06364*
3 Tage
231
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,01546*
€ 8,93546*
15 Tage
nicht lagernd
11
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,20455*
€ 9,33728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 8,06364*
€ 9,59573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72364*
€ 9,19113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46364*
€ 7,69173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 88,70004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,62*
Zubehör
Tork
658008
ab € 36,68*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,45*
Zubehör
Tork
558008
ab € 30,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.