Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Glasreiniger 96171 streifenfrei Zitrusduft 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-449008500
Herst.-Nr.:
     96171
EAN/GTIN:
     4015094447026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Reinigt Glas und alle glatten Flächen streifenfrei und glasklar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrus
biologisch abbaubar:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
alkoholfrei:
Nein
pH-Wert:
8,5
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
412
1
€ 5,95*
ab € 1,85*
€ 2,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,96*
1
€ 7,95*
ab € 1,96*
€ 3,22*
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,84*
4 Tage
521
15
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,85* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinex
112
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.