Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Reinigungsspray WC-35010 500ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-449018800
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4016208350096
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flächendesinfektion
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1170
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
STOKO Refresh Desinfektionsspender 34944, 34946
Produktverwendung:
Toilettensitz
alkoholfrei:
Nein
pH-Wert:
6-8
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l
GHS-Kodierungen:
GHS02
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,70*
1 Tag
24
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 10,73*
€ 14,71*
Lager 1682
10
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 14,78*
7 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 16,09*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,11*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,78*
€ 17,59
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
34945
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.