Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzreiniger Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC) 500ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4707020107
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4016208350096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes · gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl · schnell trocknend · hinterlässt keine klebrigen Rückstände · trocknet schnell auf der abgewischten Oberfläche, kein Abspülen mit Wasser notwendig · bis zu 1250 Anwendungen je Kartusche Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 4707 020 108
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,70*
1 Tag
24
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 10,73*
€ 14,71*
1 Tag
10
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 14,78*
7 Tage
unbekannt
6
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 16,09*
Lager 1690
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
34945
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.