Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
STOKO Refresh-Spray (TSC)Toilettensitzreiniger 500 ml Flasche Alkoholhaltig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016208350096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     4016208350096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Stoko Refreshl™ Toilet Seat Cleaner – Spray (TSC)

• Alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes • Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl • Schnell trocknend Hinweis: Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: DA / NO / HU.

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315361
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,70*
1 Tag
24
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 10,73*
€ 14,71*
1 Tag
10
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 14,78*
Lager 7
unbekannt
6
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 16,09*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,11*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 96,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
34945
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.