Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-945534 Herst.-Nr.: 35010 EAN/GTIN: 4016208350096 |
| | |
|
| | |
| Das Spray ist einfach in der Anwendung, trocknet schnell und gibt so allen Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl. Den passenden Spender für die 500 ml Softflaschen gibt es in in weiß und in schwarz mit folgenden Abmessungen: 200 mm × 120 mm × 100 mm Weitere Informationen: | | Packungsinhalt: | 500 ml | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettensitzreiniger stoko, toilettensitzreiniger spender |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 10,72* | € 14,70* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 10,73* | € 14,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 10,78* | € 14,78* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 4,79* | ab € 11,80* | € 16,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,67* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|