Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Seifenspender 27655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-449042300
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016208276556
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Variabel einsetzbar für Softflaschen. Stabiles Gehäuse. Einfache Handhabung und zuverlässig im Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vario Ultra®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender Vario Ultra®
Produktverwendung:
Softflaschen 1, 2 l
Maße:
13,5 x 33 x 13,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen:
1 und 2 l
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 44,54*
€ 53,40*
1 Tag
54
€ 5,45*
ab € 44,25*
€ 53,42*
€ 4,00*
ab € 44,70*
€ 54,23*
3 Tage
37
€ 5,99*
ab € 45,33*
€ 54,73*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 47,42*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 14,39667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 14,00*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 42,68*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 25,30*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,39*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,30*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 28,09*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 17,44*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,76*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.