Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Stoko Vario Ultra® H330xB135xT135ca.mm 1 od.2l weiß STOKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4707022006
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016208276556
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 oder 2 l
Höhe ca.:
330 mm
Breite ca.:
135 mm
Ausführung:
für Duschräume
Tiefe ca.:
135 mm
passend für:
1l/2l Softflaschen
Marke:
STOKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 44,27*
€ 53,32*
1 Tag
54
€ 5,45*
ab € 44,18*
€ 53,34*
€ 4,00*
ab € 44,87*
€ 54,15*
Lager 1690
37
€ 5,99*
ab € 45,39*
€ 54,65*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 47,17*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 14,39667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 14,06*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 42,61*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 25,34*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 19,38*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 23,33*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 27,92*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 17,51*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 26,75*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.