Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449042401 Herst.-Nr.: 34944 EAN/GTIN: 4016208349458 |
| |
|
| | |
| STOKO® Refresh-Spender in zeitlosem Design für moderne Waschräume von heute. Optimal für Waschräume in der Industrie, in Verwaltungen, Flughäfen, Bahnhöfen und Banken. Leichte Bedienung. Problemloser Austausch der Produkte ohne lästigen Spenderwechsel. Die kleinen, handlichen Spender lassen sich mit Händehygiene-, Hautschutz-, Hautreinigungs-, Haupflege- und sogar Toilettensitzreinigerprodukten ausstatten. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Desinfektionsspender | Biozid-Produkt: | Nein | Maße: | 12,5 x 19 x 9,9 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 0,5 l | Verwendung für Produkt: | SC Johnson PROFESSIONAL Flächendesinfektion 35010 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Montageanleitung vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender 500ml, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender deb, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Spender |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,07* | € 12,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,08* | € 13,37* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,07* | € 13,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,21* | € 13,65* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,54* | € 13,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|