| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449044901 Herst.-Nr.: 556306 EAN/GTIN: 4015544725858 |
| |
|
| | |
| In diesem Wandhalter bewahren Sie gleich Pumpflaschen hygienisch und sicher auf. Egal ob Hotel-Shampoo, Duschgel oder Bodylotion: Mit dem Wandhalter haben Ihre Gäste alles an Ort und Stelle griffbereit. Die Wandhalter sind sehr leicht. Sie können zum Auswechseln der Pumpflaschen ausschließlich mit dem Magnetschlüssel geöffnet werden – sicher gegen Diebstahl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandhalterung | Verwendung für Produkt: | HYGOSTAR Duschgel 556312, HYGOSTAR Shampoo 556311, HYGOSTAR Hair & Body 556310, HYGOSTAR Bodylotion 556313 | Anzahl der Flaschenhalter: | 1 Flaschenhalter | Fassungsvermögen: | 400 ml | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,23* | € 9,63* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,40* | € 12,47* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,22* | € 12,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,02* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|