| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95271 Herst.-Nr.: M29065 EAN/GTIN: 4003315703846 |
| |
|
| | |
| Der Werkzeugkoffer für Haushalt, Garten, Hobby, Kfz etc. Set auch zur Wandmontage geeignet. Lieferumfang: Profi-Kombizange 6" · Profi-Spitzzange 6", gerade · Profi-Wasserpumpenzange 10" · Rollgabelschlüssel 8" · Bandmaß, 3 m · Schraubknarrengriff · 9 Steckschlüsseleinsätze 5 - 13 mm · 23 Bits · Adapter von 6,3 mm (1/4") auf Sechskant · Magnetischer Bithalter · Tacker · Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln und Tackerklammern · Schlosserhammer · Bügelsäge · Universal-Messer · Rolle Universal-Klebeband · Torpedo-Wasserwaage · Spannungsprüfer · 6 Elektro-Schraubendreher · 2 Feinmechaniker-Schraubendreher · Aufbewahrungskoffer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4000 g | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | im Koffer | Anwendungsbereich: | Heimwerker | Material: | ABS | Mengenangaben: | 60teilig | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, werkzeugkoffer mannesmann, 04003315703846, Brüder Mannesmann, werkzeug-set |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,27* | € 63,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 47,36* | € 63,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 64,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,54* | € 67,23* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,85* | € 67,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|