Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONALIN Entkalker 95110 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-490247000
Hersteller:
     BONALIN
Herst.-Nr.:
     95110
EAN/GTIN:
     4015094845082
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
BONALIN Entkalker flüssig 2,5 Flasche Kunststoff 1l
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Entkalker
Biozid-Produkt:
Nein
Produktverwendung:
Spülmaschinen, Waschmaschinen, Kochkessel, Edelstahlbehälter
Konsistenz des Materials:
flüssig
pH-Wert:
2,5
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise:
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Kochkessel, Waschmaschinen Entkalker, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Gerätepflege, Kaffeemaschinen, Kesselsteinentferner, Maschinenpflege, Pflegemittel, Reinigungsmittel, Schnellentkalker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
457
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,56*
Lager 1682
458
1
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 8,13*
3 Tage
457
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,14*
5 Tage
457
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 8,22*
2 Tage
80
4
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,41* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
101106652
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.