Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch WYPALL X60 6034 L310xB320ca.mm weiß 1-lagig 12 Btl.à 76 Tü.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000469694
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6034
EAN/GTIN:
     5033848001736
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Kunststoffreinigungstücher
Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile Weitere technische Eigenschaften: · Material: HYDROKNIT · passend für: 9000 469 716
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Beutel
Inhalt:
12 x 76 = 912 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
310 mm
Breite ca.:
320 mm
Marke:
WYPALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,00*
ab € 9,96584*
€ 12,29584*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 14,29*
Lager 1736
192
12
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,75167*
€ 14,4925*
1 Tag
192
12
pro Paket
€ 5,45*
ab € 11,77584*
€ 14,52584*
1 Tag
192
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,8375*
€ 14,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 14,4925*
€ 17,24608
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,0825*
€ 16,75818
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 14,08167*
€ 16,75719
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,75167*
€ 13,98449
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 173,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7331
ab € 78,43*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7301
ab € 16,52*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7300
ab € 13,53*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7359
ab € 29,32*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7452
ab € 91,62*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8377
ab € 85,18*
Ähnlich
PROMAT
9000469505
ab € 40,34*
Ähnlich
Temca
065802-01
ab € 68,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.