Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULITH Einweghandschuh 816242 L Nitril sw 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496055807
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1012560
EAN/GTIN:
     4025648162428
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
ULITH Einweghandschuhe Typ 40 L Nitril schwarz 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 40
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe Typ 40
Handschuhgröße:
L
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
wasserdicht:
Ja
Normnummer:
DIN EN 374, 420, 455
Werkstoff:
Nitril
allergenes Potenzial:
puderfrei, latexfrei
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 5,81*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,91*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27018
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.