| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496055905 Herst.-Nr.: 1012325 EAN/GTIN: 4025648164804 |
| |
|
| | |
| ULITH Einweghandschuhe Typ 40 S Nitril weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Typ 40 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einweghandschuhe Typ 40 | Handschuhgröße: | S | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | wasserdicht: | Ja | Normnummer: | DIN EN 374, 420, 455 | Werkstoff: | Nitril | allergenes Potenzial: | puderfrei, latexfrei | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,56* | € 5,55* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,54* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|