Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Tischrechner JW-200SC-NY-W-EP marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-700007054
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     JW200SCNYWEP
EAN/GTIN:
     4549526612947
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Display mit Rechenbefehl-Anzeige. Schwenkbares Display. Plastik-Tasten. Key Rollover.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JW-200SC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner JW-200SC
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
0, 1, 2, 3, 4, ADD2
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Quadratwurzel
Maße:
109 x 11 x 184 mm (B x H x T)
Gewicht:
150 g
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
LR1130
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Farbe:
marineblau
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 21,96*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 21,97*
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 15,95*
€ 22,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,51*
€ 24,31*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
JW-200SC-WE
ab € 15,54*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-BU
ab € 15,34*
Zubehör
Casio
JW-200SC-GD
ab € 16,62*
Zubehör
Casio
CS-JW-200SC-PK
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.