Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Tischrechner 50DC 10932 8stellig silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700499200
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10932
EAN/GTIN:
     4015468109321
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
GENIE® Tischrechner 50DC 145 x 40 x 205 mm (B x H x T) Batterie, Solar-Energie chrom
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
50DC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner 50DC
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 8-stellig
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Wurzelrechnung
Maße:
145 x 40 x 205 mm (B x H x T)
Stromversorgung:
Batterie, Solar-Energie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tisch-rechner solar, genie calculator, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,80*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,81*
1
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 7,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 7,08*
4 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 7,06*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5881
ab € 0,29*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 92,09*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
5165
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.