Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50 80350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760009800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80350000
EAN/GTIN:
     4002432128754
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für Home Office oder kleine Büros mit 1-5 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. Sehr leiser Betrieb. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter. 1 zusätzliches Jahr Garantie bei Registrierung auf www.Leitz.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IQ Autofeed Small Office 50
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office 50
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
32,5 x 34,3 x 22,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
57 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
28 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
7 Bl. manuell, 55 Bl. automatisch (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
6 Bl. manuell, 50 Bl. automatisch (80 g/m²)
Laufzeit:
10 min
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
200 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
55 dB
Auffangvolumen:
20 l
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
11,6 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 202,75*
€ 5,50*
ab € 164,20*
€ 202,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 167,58*
€ 202,76*
4 Tage
11
€ 4,50*
ab € 172,15*
€ 207,09*
€ 1,95*
ab € 172,67*
€ 207,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.