Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183272 Herst.-Nr.: 80350000 EAN/GTIN: 4002432128754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Aktenvernichter Small Office 50 P4 EU. Höhe: 364 mm. Breite: 407 mm. Tiefe: 430 mm. Gewicht: 11600 g. Arbeitsbreite: 220 mm. Schnittlänge: 30 mm. Schnittbreite: 4 mm. Schnittleistung (70 g/m2). 55 Blatt. Partikel pro A4-Blatt: 400. Schnittart: Cross Cut. Auto Start-Stopp: Ja. Automatischer Stopp bei Papierstau: Ja. Automatischer Stopp bei voller Papierkassette: Ja. Automatischer Stopp beim Entfernen des Papierfachs: Ja. Kreditkarten vernichten: Ja. CDs zerkleinern: Nein. Büroklammern zerkleinern: Ja. Heftklammern zerstören: Ja. Überlastungsschutz: Ja. Art der Papierzufuhr: Automatischer Einzug. Rücklauffunktion: Ja. Sicherheitsstufe P: P-4. Kontinuierlicher Betrieb: 10 min. Abklingzeit: 45 min. Geschwindigkeit: 1,7 m/min. Lautstärke: 55 dB. Ausziehbarer Behälter: Ja. Auffangvolumen: 34 L. Shredder-Verwendung: Privat & Heimbüro. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Shredder. Farbe: Weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 11600 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 364 mm | Breite: | 407 mm | Tiefe: | 430 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,76* | € 202,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 164,20* | € 202,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 167,58* | € 202,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 172,15* | € 207,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 172,67* | € 207,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|